TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, 211400-1

TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, 211400-1 TE CONNECTIVITY

極数7 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250 V RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80570685 211400-1
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする