TE Connectivity 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- タイプ
- ソケットストリップ
- ピッチ(mm)
- 1.27
- 極数
- 10
- シリーズ
- AMPMODU System 50
- 定格電圧
- 30 V
- 定格電流(A)
- 12
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- 銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- 実装タイプ
- 表面実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1セット(49個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















