TE Connectivity 基板接続用ソケット 3極 6.35mm 1列 350825-1

TE Connectivity 基板接続用ソケット 3極 6.35mm 1列 350825-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)6.35 極数3 シリーズUniversal MATE-N-LOK 定格電圧600 → 0 V 定格電流(A)19 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80572015 350825-1
オープン
129
142 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする