TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 2-1761713-3
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- ピッチ(mm)
- 2.54
- 極数
- 10
- シリーズ
- AMP-LATCH
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シリーズ番号
- 2-1761713
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















