TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 4.14mm 2列 1-770971-1

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 4.14mm 2列 1-770971-1 TE CONNECTIVITY

ピッチ(mm)4.14 極数10 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 定格電圧600 → 0 V 定格電流(A)9.5 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80573284 1-770971-1
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする