TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.27mm 1列 487545-5

TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.27mm 1列 487545-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)1.27 極数8 シリーズFFC 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 幅(inch)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)0.44 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU System 50 コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80578690 487545-5
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする