TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品 TE Connectivity 基板用端子台, 3.5mmピッチ 極数2 ケーブルマウント 埋め込みネジ TE Connectivity 基板用端子台, 3.5mmピッチ 注文コード 80578744 ピッチ(mm)3.5 極数2 定格電圧300 V 定格電流(A)11 端子台【プラグ式】プラグ 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ30 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法埋め込みネジ 実装タイプケーブルマウント 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1986371-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80578744 1986371-2 オープン ¥349 ¥349 ¥384 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 受動部品その他関連用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セラロック(10MHz) MURATA(村田製作所) 税込¥99 ¥90 バスケットへ AVR MEGA 128 開発ボード 日本ニューティーシー 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ AVR用 書込みツール USB-ISP 日本ニューティーシー 税込¥5,938~ ¥5,398~ RV24YN型 300kΩ 東京コスモス電機 税込¥857 ¥779 バスケットへ RV30YN型 300Ω 東京コスモス電機 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機 税込¥824 ¥749 バスケットへ RV16YN型 300Ω 東京コスモス電機 税込¥736 ¥669 バスケットへ RV30YN型 3kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ RV24YN型 2MΩ 東京コスモス電機 税込¥824 ¥749 バスケットへ RV30YN型 300kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ RV30YN型 100kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ RV30YN型 500kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ RV16YN型 30kΩ 東京コスモス電機 税込¥736 ¥669 バスケットへ RV30YN型 30kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ RV16YN型 1MΩ 東京コスモス電機 税込¥736 ¥669 バスケットへ RV16YN型 300kΩ 東京コスモス電機 税込¥736 ¥669 バスケットへ RV30YN型 200kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ RV16YN型 3kΩ 東京コスモス電機 税込¥736 ¥669 バスケットへ RV24YN型 300Ω 東京コスモス電機 税込¥824 ¥749 バスケットへ RV24YN型 30kΩ 東京コスモス電機 税込¥857 ¥779 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品受動部品その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受動部品」にはこんなカテゴリがあります 抵抗 受動部品その他関連用品 コンデンサ インダクタ(コイル) 光エレクトロニクス製品 シェアする マイページ 最近見た商品