1986371-2 TE Connectivity 基板用端子台, 3.5mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80578744

TE Connectivity 基板用端子台, 3.5mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80578744
品番
1986371-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
ピッチ(mm)
3.5
極数
2
定格電圧
300 V
定格電流(A)
11
端子台
【プラグ式】プラグ
材質(コンタクト)
リン青銅
適合電線サイズ
30 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
埋め込みネジ
実装タイプ
ケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする