TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品 TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 820Ω ±5%, ROX2SJ820R 最小動作温度-55℃ TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 820Ω ±5%, ROX2SJ820R 注文コード 80580126 シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(Ω)820 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ROX2SJ820R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80580126 ROX2SJ820R オープン ¥259 ¥259 ¥285 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 受動部品その他関連用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セラロック(10MHz) MURATA(村田製作所) 税込¥99 ¥90 バスケットへ AVR MEGA 128 開発ボード 日本ニューティーシー 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ AVR用 書込みツール USB-ISP 日本ニューティーシー 税込¥5,938~ ¥5,398~ RV24YN型 300kΩ 東京コスモス電機 税込¥857 ¥779 バスケットへ RV30YN型 300Ω 東京コスモス電機 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機 税込¥824 ¥749 バスケットへ RV16YN型 300Ω 東京コスモス電機 税込¥736 ¥669 バスケットへ RV30YN型 3kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ RV24YN型 2MΩ 東京コスモス電機 税込¥824 ¥749 バスケットへ RV30YN型 300kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ RV30YN型 100kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ RV30YN型 500kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ RV16YN型 30kΩ 東京コスモス電機 税込¥736 ¥669 バスケットへ RV30YN型 30kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ RV16YN型 1MΩ 東京コスモス電機 税込¥736 ¥669 バスケットへ RV16YN型 300kΩ 東京コスモス電機 税込¥736 ¥669 バスケットへ RV30YN型 200kΩ 東京コスモス電機 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ RV16YN型 3kΩ 東京コスモス電機 税込¥736 ¥669 バスケットへ RV24YN型 300Ω 東京コスモス電機 税込¥824 ¥749 バスケットへ RV24YN型 30kΩ 東京コスモス電機 税込¥857 ¥779 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品受動部品その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受動部品」にはこんなカテゴリがあります 抵抗 受動部品その他関連用品 コンデンサ インダクタ(コイル) 光エレクトロニクス製品 シェアする マイページ 最近見た商品