TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3.6kΩ ±1%, LR1F3K6

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3.6kΩ ±1%, LR1F3K6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズLR1 定格電力(W)0.6 抵抗3.6kΩ 許容差±1% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55 内容量1袋(4000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80584615 LR1F3K6
オープン
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする