TE Connectivity 高速バックプレーンコネクタ, レセプタクル, 60 極, 6 列 6469081-1

TE Connectivity 高速バックプレーンコネクタ, レセプタクル, 60 極, 6 列 6469081-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数60 行数6 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスレセプタクル カラム数10 コネクタタイプ【バックプレーンのコネクタ】高速 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80584974 6469081-1
オープン
56,980
62,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする