TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1 TE CONNECTIVITY

幅(mm)35.4 高さ(mm)34.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 材質(ハウジング)PBT 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 最小動作温度(℃)-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80585315 776273-1
オープン
919
1,011 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする