曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 メス 車載用コネクタハウジング, 6-968975-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 メス 車載用コネクタハウジング, 6-968975-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
幅(mm)
41
高さ(mm)
28
極数
21
シリーズ
AMP MCP 2.8
深さ(mm)
23.5
行数
3
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805858306-968975-1
オープン
259
値下げ
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする