TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 メス 車載用コネクタハウジング, 7-968975-1
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 幅(mm)
- 41
- 色
- ナチュラル
- タイプ
- 車載用コネクタハウジング
- シリーズ
- AMP MCP 2.8
- 深さ(mm)
- 24
- 行数
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 内容量
- 1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















