TE Connectivity 自動車用コネクタ 25極 メス 車載用コネクタハウジング, 281810-2

TE Connectivity 自動車用コネクタ 25極 メス 車載用コネクタハウジング, 281810-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

幅(mm)125.8 高さ(mm)27 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80586024 281810-2
オープン
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする