TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング, 1123337-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング, 1123337-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

幅(mm)24.4 ナチュラル 高さ(mm)23 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMULTILOCK 025/040 III 深さ(mm)21 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80586399 1123337-1
オープン
639
703 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする