TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ, 1-965641-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ, 1-965641-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

幅(mm)16 高さ(mm)28 タイプ自動車用コネクタ シリーズAMP MCP 2.8 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 内容量1袋(1500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80587126 1-965641-1
オープン
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする