曜日別特売

TE Connectivity 炭素皮膜, セラミック 抵抗器 0.5W 120Ω ±5%, 1-1623932-6

TE Connectivity 炭素皮膜, セラミック 抵抗器 0.5W 120Ω ±5%, 1-1623932-6 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズCFR定格電力(W)0.5抵抗120Ω許容差±5%温度係数-450 → 0ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜, セラミック最小動作温度(℃)-55内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805883951-1623932-6
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする