TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 炭素皮膜, セラミック 抵抗器 0.5W 120Ω ±5%, 1-1623932-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
80588395
品番
1-1623932-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シリーズ
CFR
定格電力(W)
0.5
抵抗
120Ω
許容差
±5%
温度係数
-450 → 0ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜, セラミック
最小動作温度(℃)
-55