TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794939-1

TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9A 794939-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ソケットorプラグソケット 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80588614 794939-1
オープン
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする