TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337551-0

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337551-0 TE CONNECTIVITY

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 2 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80589095 1-1337551-0
オープン
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする