TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337452-0

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337452-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズBNC インピーダンス50Ω 極性ノーマル℃ 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80589357 1-1337452-0
オープン
879
967 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする