TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337452-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80589357
品番
1-1337452-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリーズ
BNC
インピーダンス
50Ω
極性
ノーマル℃
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 4
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ストレート