TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, 1052552-1

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, 1052552-1 TE CONNECTIVITY

サイズサブミニチュア インピーダンス50Ω 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 18 表面処理(本体)不動態化ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドなし 実装タイプフランジマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80589637 1052552-1
オープン
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする