TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478420-0

TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478420-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 11 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80590100 1-1478420-0
オープン
47,980
52,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする