曜日別特売

TE Connectivity 熱収縮ブーツ Y ジョイント 19.3mm, 材質:エラストマー

TE Connectivity 熱収縮ブーツ Y ジョイント 19.3mm, 材質:エラストマー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【ブレークアウト数】4材質エラストマータイプY ジョイント内径(Φmm)【プライマリ】19.3【セカンダリ】13.2収縮温度+175℃RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】9.7【二次】6.9接着面なし最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80591536562A032-25-0
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする