TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.75mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 1.2mm, 966067-6

TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.75mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 1.2mm, 966067-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

全長16mm グレー ピン径1.2mm 適合電線(mm2)【最大】0.75 絶縁体プラスチック 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)10 内容量1箱(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80592060 966067-6
オープン
7,198
7,918 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする