966067-6 TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.75mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 1.2mm, 966067-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80592060

TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.75mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 1.2mm, 966067-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
80592060
品番
966067-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
全長
16mm
色
グレー
ピン径
1.2mm
適合電線(mm2)
【最大】0.75
絶縁体
プラスチック
適合電線サイズ
【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする