TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3

TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様【コーディング】A 規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm 定格電圧24 V dc 材質(シース)PUR 保護等級IP65、IP67 芯数3 シールドシールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【1】メス【2】オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80592568 2273124-4
オープン
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする