東芝
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, サイリスタ出力, TLP548J(F)
タイプ
【入力電流】DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
フォトサイリスタ
最大順方向電圧(V)
1.3
最大入力電流(mA)
25
絶縁電圧(V)
2500 AC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592936
TLP548J(F)
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください