アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.48mm 高さ:12.7mm, 576802B03100G

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.48mm 高さ:12.7mm, 576802B03100G AAVID THERMALLOY

長さ(mm)19.05 幅(mm)14.48 取付クリップ 高さ(mm)12.7 寸法19.05 x 14.48 x 12.7mm 仕上黒色陽極酸化 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗27.3℃/W パッケージTO-220, TO-262 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80593530 576802B03100G
オープン
560
616 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする