リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 1列

リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 行数1 最高使用温度(℃)105 材質(コンタクト)銅合金 端子IDC コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80593907 4-640426-0
オープン
699
769 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする