リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列
端子IDC 定格電流7A
リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列
注文コード
80594056
ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7行数1最高使用温度(℃)105材質(コンタクト)銅合金端子IDCコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス内容量1袋(5個)