Ultrastar搭載Mac向け2ベイ外付けHDD G-RAID MIRROR

Ultrastar搭載Mac向け2ベイ外付けHDD G-RAID MIRROR I ・O DATA(アイ・オー・データ) Ultrastar搭載Mac向け2ベイ外付けHDD G-RAID MIRROR I ・O DATA(アイ・オー・データ) Ultrastar搭載Mac向け2ベイ外付けHDD G-RAID MIRROR I ・O DATA(アイ・オー・データ) Ultrastar搭載Mac向け2ベイ外付けHDD G-RAID MIRROR I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は、Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けハードディスクです。RAID 0, RAID 1およびJBODに対応し、エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを搭載しています。(工場出荷時はRAID 1に設定済)Mac向けにフォーマット済みです。
モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。

仕様【RAID】ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1),JBOD、【製造元】Western Digital Technologies, Inc. 付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 質量(g)3063 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年 コネクタ本体:Thunderbolt 3 ×2 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)48 グリーンマーク認定 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80486256 SDPHH2H-048T-SBAAD
オープン
459,800
505,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする