Bluetoothイヤホン
手元で操作できるコントローラー付きのBluetoothイヤホンです。手軽に使えていい音で聴ける、ハンズフリーで通話も可能です。連続再生約4時間
仕様【イヤホン】ドライバーユニット:10mm、音圧感度:38db、インピーダンス:32Ω、再生周波数帯域:100Hz~20kHz
色ブラック
質量(g)約10
使用温度(℃)0~45(結露無き事)
コード長さ(mm)約550
通信方式Bluetooth Ver5.3
周波数帯域(kHz)マイク:200(Hz)~10
内蔵電池リチウムポリマー充電池(microUSB充電約1時間)
連続再生時間約4時間※使用状況により異なる
主材質ABS・PVC
指向性マイク:全指向型
音圧感度(dB)マイク:-40
通信距離(m)見通し10
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP 対応コーデック:SBC
内容量1台