収納ケース付きコードレススチームアイロン
コードを気にせずさっと使えるコードレスアイロン、パワーショット付きで衣類のシワもすっきり。温度調節は操作性バツグンのダイヤル式、目で見てわかりやすく使いやすい。また15分放置した状態で電源オフになる安全設計です。
かけ面は丈夫で使いやすいフッ素樹脂コート仕様。パワーショット&スチーム機能でサッとアイロンがけできます。
専用蓄熱スタンドはコードリール採用、専用ケース付きで収納もすっきり。
付属品取扱説明書/保証書、計量カップ
材質本体:PC、かけめん:アルミダイキャストフッ素コーティング
質量(g)本体:800、収納時:1800
消費電力(W)1200
電源AC100V50/60Hz
コード長さ(m)電源コード:1.6
温度調節範囲(℃)100~190
タンク容量(mL)100
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体:215×110×130(収納時:268×180×210)
内容量1台
取扱説明書:
(8.26MB)
注意
※改良のため一部仕様を変更する場合がございます。