玄関スリムラック 壁面タイプ

玄関スリムラック 壁面タイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

玄関の壁面を活用し、隠す収納で玄関土間をスッキリ見せます。
また、縦長の本体は、長尺モノの収納向きです。
移動も容易なキャスター付きで、トレイは取り外しが可能です。
本体はスチール製なのでお好みでマグネット小物等の取付も
可能です。

材質トレイ:PP 幅(mm)本体:350 高さ(mm)本体:1002 材質(本体)スチール(焼付塗装) 奥行(mm)本体:220 耐荷重(kg)トレー:3、バー:7、底面:5 材質(キャスター)PA・ウレタン 生産国中国 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80485556 GSR-35E
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする