曜日別特売

冷凍冷蔵庫 418L

冷凍冷蔵庫 418L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 418L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 418L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 418L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 418L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 418L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 418L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 418L - アイリスオーヤマ

2段冷凍室で大容量の150L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。
冷凍室上段にはクリアトレイがあり、下段は仕切り付き冷凍室仕様なので冷凍食品を立てて収納できます。冷蔵室内にマルチケースを2個搭載しているので、生鮮食品をわけて収納できます。
操作パネルで、庫内の設定温度の調節や冷蔵急冷モード・冷凍急冷モードの切り替えができます。フレンチドアモデル&4ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。
間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。
ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。

付属品製氷皿、貯氷ケース性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月定格電圧AC100Vコード長さ(m)約2.3本体質量(g)109000冷却方式ファン式入力(W)霜取装置:220年間消費電力量(kWh/年)273本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)753×678×1836定格内容積(L)【全体】418、【冷蔵室】268、【冷凍室】150内容量1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80495444IRGN-42A-Wホワイト
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80495460IRGN-42A-Bブラック
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする