チャンカップリング ノーメックスシリーズ LGタイプ

チャンカップリング ノーメックスシリーズ LGタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
最大トルク(N・m)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491655LG168-220168-220M:(max)1230100104.5最高4000(rpm)
109,580
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492836LG194-248194-248M:(max)1960115121.5最高3500(rpm)
135,150
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491664LG214-274214-274M:(max)2940130135.5最高3000(rpm)
166,850
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491680LG240-314240-314M:(max)4710145146最高2750(rpm)
221,830
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491689LG265-344265-344M:(max)7350160164最高2500(rpm)
274,130
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491698LG295-380295-380M:(max)9810170181最高2250(rpm)
337,770
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491707LG330-430330-430M:(max)12700200208最高2000(rpm)
458,160
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491716LG370-480370-480M:(max)17800235241最高1750(rpm)
591,900
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491725LG415-575415-575M:(max)26500270275最高1500(rpm)
925,850
879,800
967,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする