チャンカップリング ノーメックスシリーズ FGタイプ

チャンカップリング ノーメックスシリーズ FGタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
フランジ
最大トルク(N・m)
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491820FG168偏差Y:1168間隔X:±1.0(mm)M:(max)1230最高4000(rpm)
93,600
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491829FG194偏差Y:1194間隔X:±1.0(mm)M:(max)1960最高3500(rpm)
113,420
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491838FG214偏差Y:1214間隔X:±1.0(mm)M:(max)2940最高3000(rpm)
131,030
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491847FG240偏差Y:1240間隔X:±1.0(mm)M:(max)4710最高2750(rpm)
169,730
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491856FG265偏差Y:1265間隔X:±1.0(mm)M:(max)7350最高2500(rpm)
223,120
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491865FG295偏差Y:1.2295間隔X:±2.5(mm)M:(max)9810最高2250(rpm)
303,330
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491874FG330偏差Y:1.2330間隔X:±2.5(mm)M:(max)12700最高2000(rpm)
371,040
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491890FG370偏差Y:1.2370間隔X:±2.5(mm)M:(max)17800最高1750(rpm)
489,760
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491899FG415偏差Y:1.2415間隔X:±2.5(mm)M:(max)26500最高1500(rpm)
795,250
759,800
835,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする