チャンカップリング ノーメックスシリーズ FEタイプ

チャンカップリング ノーメックスシリーズ FEタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
最大トルク(N・m)
寸法d3(mm)
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491908FE194偏差Y:1194M:(max)1960140最高3500(rpm)
83,930
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491917FE214偏差Y:1214M:(max)2940157最高3000(rpm)
105,350
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492854FE240フランジ間隔X:±1.0、偏差Y:1240M:(max)4710179最高2750(rpm)
140,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491926FE265偏差Y:1265M:(max)7350198最高2500(rpm)
181,700
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491935FE295偏差Y:1.2295M:(max)9810214最高2250(rpm)
258,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491944FE330偏差Y:1.2330M:(max)12700248最高2000(rpm)
354,960
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491960FE370偏差Y:1.2370M:(max)17800278最高1750(rpm)
468,170
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491969FE415偏差Y:1.2415M:(max)26500315最高1500(rpm)
759,590
719,800
791,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする