チャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ

チャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
フランジ
最大トルク(N・m)
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491585E214偏差Y:1214間隔X:±1.0(mm)M:(max)2940157
107,060
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491594E240偏差Y:1240間隔X:±1.0(mm)M:(max)4710179
149,870
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491610E265偏差Y:1265間隔X:±1.0(mm)M:(max)7350198
198,220
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491619E295偏差Y:1.2295間隔X:±2.5(mm)M:(max)9810214
247,500
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491628E330偏差Y:1.2330間隔X:±2.5(mm)M:(max)12700248
380,230
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491637E370偏差Y:1.2370間隔X:±2.5(mm)M:(max)17800278
507,470
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491646E415偏差Y:1.2415間隔X:±2.5(mm)M:(max)26500315
849,210
799,800
879,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする