チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ

チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質(フランジ)スチール/アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全17種類を絞り込む
材質
サイズ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
サイズ
下穴径(Φmm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80492136SV125U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.412513偏角α:0.7
78,360
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492145SV145弾性体:合成ゴム偏差Y:0.414513偏角α:0.7
92,670
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492154SV145U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.414513偏角α:0.7
100,690
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492879SV170弾性体:合成ゴムフランジ間隔X:3.5、偏差Y:0.417018偏角α:0.7
140,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492170SV170U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.417018偏角α:0.7
156,890
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492179SV200弾性体:合成ゴム偏差Y:0.520023偏角α:0.7
166,770
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492188SV200U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.520023偏角α:0.7
186,850
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492197SV230弾性体:合成ゴム偏差Y:0.523028偏角α:0.5
200,760
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492206SV230U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.523028偏角α:0.5
226,580
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492215SV260弾性体:合成ゴム偏差Y:0.526032偏角α:0.5
268,720
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492224SV260U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.526032偏角α:0.5
305,310
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492240SV300弾性体:合成ゴム偏差Y:0.530038偏角α:0.5
400,330
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492249SV300U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.530038偏角α:0.5
451,780
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492258SV360弾性体:合成ゴム偏差Y:0.636045偏角α:0.4
694,880
669,800
736,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492267SV360U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.636045偏角α:0.4
758,670
729,800
802,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492276SV400弾性体:合成ゴム偏差Y:0.640050偏角α:0.4
1,017,710
979,800
1,077,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492285SV400U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.640050偏角α:0.4
1,114,090
1,098,000
1,207,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする