チャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ

チャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
最大トルク(N・m)
寸法d3(mm)
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491400G168偏差Y:1168M:(max)1230124最高4000(rpm)
85,490
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491409G194偏差Y:1194M:(max)1960140最高3500(rpm)
107,370
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492827G214フランジ間隔X:±1.0、偏差Y:1214M:(max)2940157最高3000(rpm)
132,740
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491418G240偏差Y:1240M:(max)4710179最高2750(rpm)
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491427G265偏差Y:1265M:(max)7350198最高2500(rpm)
239,640
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491436G295偏差Y:1.2295M:(max)9810214最高2250(rpm)
292,030
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491445G330偏差Y:1.2330M:(max)12700248最高2000(rpm)
396,310
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491454G370偏差Y:1.2370M:(max)17800278最高1750(rpm)
529,060
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491470G415偏差Y:1.2415M:(max)26500315最高1500(rpm)
884,870
839,800
923,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491479G480偏差Y:1.2480M:(max)35300315最高1400(rpm)
1,279,490
1,198,000
1,317,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491488G575偏差Y:1.2575M:(max)53000350最高1200(rpm)
1,838,020
1,798,000
1,977,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする