チャンカップリング ノーメックスシリーズ LEタイプ

チャンカップリング ノーメックスシリーズ LEタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
最大トルク(N・m)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491734LE168-220168-220M:(max)1230100124最高4000(rpm)
83,590
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491750LE194-248194-248M:(max)1960115140最高3500(rpm)
105,660
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492845LE214-274214-274M:(max)2940130157最高3000(rpm)
141,170
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491759LE240-314240-314M:(max)4710145179最高2750(rpm)
192,700
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491768LE265-344265-344M:(max)7350160198最高2500(rpm)
232,710
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491777LE295-380295-380M:(max)9810170214最高2250(rpm)
293,240
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491786LE330-430330-430M:(max)12700200248最高2000(rpm)
442,080
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491795LE370-480370-480M:(max)17800235278最高1750(rpm)
570,310
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80491804LE415-575415-575M:(max)26500270315最高1500(rpm)
890,190
849,800
934,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする