チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ

チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質(フランジ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
材質
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
サイズ
下穴径(Φmm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80492294SZ145弾性体:合成ゴム偏差Y:0.414513偏角α:0.7
76,230
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492310SZ145U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.414513偏角α:0.7
84,250
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492319SZ170弾性体:合成ゴム偏差Y:0.417018偏角α:0.7
117,990
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492888SZ170U弾性体:ポリウレタンフランジ間隔X:3.5、偏差Y:0.417018偏角α:0.7
134,380
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492897SZ200弾性体:合成ゴムフランジ間隔X:4、偏差Y:0.520023偏角α:0.7
140,810
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492328SZ200U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.520023偏角α:0.7
160,890
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492337SZ230弾性体:合成ゴム偏差Y:0.523028偏角α:0.5
167,830
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492346SZ230U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.523028偏角α:0.5
193,650
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492355SZ260弾性体:合成ゴム偏差Y:0.526032偏角α:0.5
237,210
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492364SZ260U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.526032偏角α:0.5
273,800
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492380SZ300弾性体:合成ゴム偏差Y:0.530038偏角α:0.5
326,190
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492389SZ300U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.530038偏角α:0.5
377,640
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492398SZ360弾性体:合成ゴム偏差Y:0.636045偏角α:0.4
535,490
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492407SZ360U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.636045偏角α:0.4
599,280
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492416SZ400弾性体:合成ゴム偏差Y:0.640050偏角α:0.4
836,730
799,800
879,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80492425SZ400U弾性体:ポリウレタン偏差Y:0.640050偏角α:0.4
933,110
889,800
978,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする