ハイパーフレックスカップリング MH形

ハイパーフレックスカップリング MH形 - 三ツ星ベルト
タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応適合カップリングサイズ外径Φ130芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:8、正逆回転:6.5芯出し最大許容値偏角α(度)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80492766MH-130G
7,590
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする