ゴミ箱上ラック

ゴミ箱上ラック アイリスオーヤマ ゴミ箱上ラック アイリスオーヤマ ゴミ箱上ラック アイリスオーヤマ

ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用。
無駄のない省スペース設計で、いつものキッチンをもっと快適に。
ラック下部がゴミ箱などを置ける収納スペースになっています。
高さにゆとりがあるから蓋付きのゴミ箱でも開閉可能。
※ゴミ箱は付属しません
省スペースでもすっきり収納。
2口の引き出し収納付き。
調理家電も置ける天板スペース
天板は安心の耐荷重20kg。
調理家電を置いたり作業台としても使用できます。

耐荷重(kg)全体30、天板20、引き出し1個あたり5 本体質量(g)14800 天板寸法(mm)(約)640×383、天板下内寸:(約)634×377×670 引出し内寸法(mm)(約)313×349×116 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×398×848 設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペールSTPL-30(180×370×505):3個、スチールペールSTPL-45(230×420×555):2個 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80505585 GUR-640L ナチュラル/ブラック
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
80505594 GUR-640L ウォールナット/ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80505594 GUR-640L 80505524 GUR-590L GUR-590L ゴミ箱上ラック アイリスオーヤマ 80505524 ゴミ箱上ラック アイリスオーヤマ 1台 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする