スマホネックストラップ

スマホネックストラップ エール スマホネックストラップ エール スマホネックストラップ エール スマホネックストラップ エール スマホネックストラップ エール

お手持ちのスマホケースにプラスして使え、首から掛けられるスマホ用ネックストラップです。目立たないクリアタグ&高級感のあるメタルパーツ仕様、最長70cmのストラップは自由に長さ調節が可能です。※本商品にスマホケースは付属しません。また、ご使用のスマホカバーの充電口の形状によっては使用できない場合があります。

寸法(mm)全長700、タグ:幅58×高さ40 質量(g)41 主材質ポリエステル、亜鉛合金、PVC 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80508236 SP0016WH ホワイト
オープン
509
560 (税込)
4日以内出荷
80508227 SP0016BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする