Fast Elefant
サイドマーカー
FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。
レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。
ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途
電装パーツ/車高灯
長さ(mm)
配線:150
色
レンズ:スモーク
電圧
12/24
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80508114
-
アンバー
74×23×12/33(埋め込み部分含む)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
80508130
-
イエロー
74×23×12/34(埋め込み部分含む)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
80508139
-
ブルー
74×23×12/35(埋め込み部分含む)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
80508148
-
ホワイト
74×23×12/36(埋め込み部分含む)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
80508157
-
レッド
74×23×12/36(埋め込み部分含む)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください